Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5901-341 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5901-341 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 5901-341 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 5901-341 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37463103
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5901-341
EAN/GTIN:
     7331021059962
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
axis kamerahalter
kamerahalter
Die hochwertige Masthalterung AXIS T94N01G ist für den Einsatz mit Positionierungskameras und Positionierungseinheiten von Axis ausgelegt. Sie ist für Masten von 100-410 mm Durchmesser geeignet. Die Halterung ist aus seewasserfestem Edelstahl (SUS 316L) gefertigt und geeignet für den Einsatz an der See, unter der Erde und anderen Einsatzgebieten mit starker Korrosionswirkung. Die AXIS T94N01G ist gemäß IK10 schlagfest und somit vandalismusgeschützt. Zudem schützen die Rückseitenabdeckung und die Kabeldichtung vor Insektenbefall.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
231 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
49 mm
Gewicht
1700 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,56*
€ 269,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,18*
€ 266,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,02*
€ 257,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,34*
€ 249,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.