Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel AUP8X25S3DPDK Hard Drive Backplane 2.5" Carrier Panel Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel AUP8X25S3DPDK Hard Drive Backplane 2.5" Carrier Panel Schwarz, Edelstahl
Intel AUP8X25S3DPDK Hard Drive Backplane 2.5" Carrier Panel Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37424487
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     AUP8X25S3DPDK
EAN/GTIN:
     5032037105781
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
adapter displayport
Weitere Informationen:
Technische Details
ARK ID
124497
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Größe (Imperial)
2.5" "
Typ
Carrier Panel
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
HDD Größe
2.5 "
HDD Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Kunststoff, Stahl
Hot-Swap
Ja
Kompatible Produkte
P4000
Sonstige Funktionen
Produktreihe
Spare Drive Bays & Carrier Options
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Staubabdeckung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Seriell
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 257,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,95*
€ 303,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,15*
€ 266,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,97*
€ 257,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.