Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG MA LS 1021 WW Steckdose 2 x RCA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG MA LS 1021 WW Steckdose 2 x RCA Weiß
JUNG MA LS 1021 WW Steckdose 2 x RCA Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37064394
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MALS1021WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch UP-Einsätze
RCA UP-Einsätze
UP-Einsätze Cinch
UP-Einsätze RCA
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
14 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RCA
Weitere Suchbegriffe: cinch up-einsätze
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.