Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS VT4000W Türen-/Fenstersensor Kabelgebunden Tür/Fenster Braun, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS VT4000W Türen-/Fenstersensor Kabelgebunden Tür/Fenster Braun, Weiß
ABUS VT4000W Türen-/Fenstersensor Kabelgebunden Tür/Fenster Braun, Weiß
ABUS VT4000W Türen-/Fenstersensor Kabelgebunden Tür/Fenster Braun, Weiß
ABUS VT4000W Türen-/Fenstersensor Kabelgebunden Tür/Fenster Braun, Weiß
ABUS VT4000W Türen-/Fenstersensor Kabelgebunden Tür/Fenster Braun, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37042674
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     VT4000W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Lötverteiler
lötverteiler abus
lötverteiler
Für einen einwandfreien und sicheren Betrieb muss dieses Gerät von einem von uns geschulten Fachmann installiert und regelmäßig gewartet werden. Vereinbaren Sie mit Ihrem Errichter regelmäßige Wartungstermine, um durch aktuelle Sicherheitsupdates und neue Funktionen einen dauerhaft reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Mit einem Lötverteiler sorgen Sie für eine übersichtliche Verdrahtung. Vor allem bei der Installation mehrerer Bedienteile und Melder sollten Sie an den Knotenpunkten Ihres Gebäudes einen Verteiler anbringen. Der Aufputz-Lötverteiler ist durch seinen Deckelkontakt vor Sabotage geschützt. Es gibt ihn in den Farben weiß und braun, mit 16 (VT4000) und mit 32 (VT4100) Doppel-Lötanschlüssen. Die Verteiler bestehen aus schlagfestem Kunststoff. Die Lötkontakte sind verzinkt und somit vor Rost geschützt. Der Aufputz-Lötverteiler ist VdS zertifiziert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Braun, Weiß
Geeignet für
Tür/Fenster
Installationstyp
Klebeband
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
19 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.