Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-TAC Leuchten Hängeleuchte Oberfläche E27 Chrom, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V-TAC Leuchten Hängeleuchte Oberfläche E27 Chrom, Pink
V-TAC Leuchten Hängeleuchte Oberfläche E27 Chrom, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37015960
Hersteller:
     V-TAC
Herst.-Nr.:
     3792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Durchmesser
36 mm
Design
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Chrom, Pink
Plafond Farbe
Silber
Empfohlene Platzierung
Büro
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.