| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-37010244 Herst.-Nr.: 18958 EAN/GTIN: 4025457189586 |
| |
|
| | |
| Beim Design des Handtuchhalter wird viel Wert auf Details, wie z.B. die markanten Endkappen an den Stangen und den fünf dekorativ eingearbeiteten Ringen, gelegt. Der Handtuchhalter ist aus hochwertigem Edelstahl in Mattoptik. Der Handtuchhalter hat eine runde Standplatte mit einem Durchmesser von 28,5 cm. Drei bewegliche Handtuchstangen bieten ausreichend Platz für die notwendigen Handtücher nach dem Duschen oder dem Baden. Mit einer Gesamthöhe von 85,5 cm kann sich der Handtuchhalter durchaus sehen lassen. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Handtuchhalter | | Produktfarbe | Silber | | Unterstützte Positionierung | Bodenstehend | | Anzahl der Stangen | 3 | | Abschlussmaterial | Nickel | Gewicht und Abmessungen | Breite | 285 mm | | Tiefe | 285 mm | | Höhe | 855 mm |
|
| | |
| | | |
| |