| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-37010242 Herst.-Nr.: 22230 EAN/GTIN: 4025457222306 |
| |
|
| | |
| Teil der edlen Badezimmerserie Sinerio - Der Handtuchhalter
Der Handtuchhalter für Menschen mit Liebe zu besonderen Designs. Optisch auffalend ist die breite Bodenplatte, welche dem freistehenden Handtuchhalter mit seinen 2 Stangen einen festen Stand verleiht und die anthrazit-matte Optik.
Handtuchhalter aus Metall matt verchromt und einer anthraziten Pulverbeschichtung, 92,5 cm hoch, 51,5 cm breit. Bodenplatte: Ø 30 cm. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Handtuchhalter | | Produktfarbe | Anthrazit, Edelstahl | | Unterstützte Positionierung | Bodenstehend | | Material | Metall | Gewicht und Abmessungen | Breite | 300 mm | | Tiefe | 300 mm | | Höhe | 925 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |