Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Priamo Handtuchhalter Bodenstehend Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Priamo Handtuchhalter Bodenstehend Edelstahl
Kela Priamo Handtuchhalter Bodenstehend Edelstahl
Kela Priamo Handtuchhalter Bodenstehend Edelstahl
Kela Priamo Handtuchhalter Bodenstehend Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37010239
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     22691
EAN/GTIN:
     4025457226915
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter edelstahl
Edles Design in hochwertiger Verarbeitung – der Handtuchhalter Priamo


Der Handtuchhalter Priamo besticht durch sein edles, geradliniges Design: Er ist aus 18/10 Edelstahl, die Oberfläche ist satiniert. Die beiden Handtuchstangen sind leicht versetzt angeordnet. Die Verarbeitung ist hochwertig: keinerlei Schrauben sind sichtbar. Für den optimalen Stand des Handtuchhalters sorgen Gummifüße an der Unterseite.
Und nach dem Abtrocknen hängt man das Handtuch am besten wieder auf den Handtuchhalter Priamo: damit es schnell trocknen kann und für seinen nächsten Einsatz bereit ist.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhalter
Produktfarbe
Edelstahl
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
760 mm
Höhe
850 mm
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, kela handtuchhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.