Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG MA LS 1011 WW Steckdose 2 x RCA + 3.5 mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG MA LS 1011 WW Steckdose 2 x RCA + 3.5 mm Weiß
JUNG MA LS 1011 WW Steckdose 2 x RCA + 3.5 mm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-37006325
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MALS1011WW
EAN/GTIN:
     4011377070967
Suchbegriffe:
Cinch UP-Einsätze
RCA UP-Einsätze
UP-Einsätze Cinch
UP-Einsätze RCA
(kpl. mit Tragring, Schraubbefestigung)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Thermoplast
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
14 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
2 x RCA + 3.5 mm
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.