Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita B-14021 Mauermeißel Mauerwerkmeißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita B-14021 Mauermeißel Mauerwerkmeißel
Makita B-14021 Mauermeißel Mauerwerkmeißel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36781018
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-14021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Deutlich höhere Standzeit, aufgrund der selbstschärfenden Eigenschaft in Verbindung mit der neuartigen Form (kein extra Nachschärfen notwendig).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Mauerwerkmeißel
Typ der Spitze
Flachmeißel
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Meisel-Schnittkante
50 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.