Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook Touch Lux 3 eBook-Reader Touchscreen 4 GB WLAN Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PocketBook Touch Lux 3 eBook-Reader Touchscreen 4 GB WLAN Rot
PocketBook Touch Lux 3 eBook-Reader Touchscreen 4 GB WLAN Rot
PocketBook Touch Lux 3 eBook-Reader Touchscreen 4 GB WLAN Rot
PocketBook Touch Lux 3 eBook-Reader Touchscreen 4 GB WLAN Rot
PocketBook Touch Lux 3 eBook-Reader Touchscreen 4 GB WLAN Rot
PocketBook Touch Lux 3 eBook-Reader Touchscreen 4 GB WLAN Rot
PocketBook Touch Lux 3 eBook-Reader Touchscreen 4 GB WLAN Rot
PocketBook Touch Lux 3 eBook-Reader Touchscreen 4 GB WLAN Rot
PocketBook Touch Lux 3 eBook-Reader Touchscreen 4 GB WLAN Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36688932
Hersteller:
     PocketBook
Herst.-Nr.:
     PB626(2)-R-WW
EAN/GTIN:
     7640152094170
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
E-Book Reader
Aus Leidenschaft am Lesen

PocketBook Touch Lux 3 Ruby Red – die limitierte Auflage des Bestsellermodells Touch Lux 3 vereint Stil und Lesekomfort in einem. Das Konzept knüpft dabei an das mehrfach prämierte und mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnete Vorgängermodell an und setzt neue Maßstäbe in puncto Design. Im modebewussten Rubinrot liegt sein Nachfolger ganz im Trend, ohne an zeitloser Eleganz einbüßen zu müssen. Der Rubin, für viele einer der faszinierendsten Edelsteine der Welt, inspirierte die Produktdesigner bei der Farbwahl für den neuen PocketBook Touch Lux 3 Ruby Red. Durch den speziellen Farbeffekt funkelt der E-Reader dabei auch nach jahrelangem Gebrauch noch immer in strahlendem Rubinrot.

Freiheit beim Lesen

Der interne 4 GB-Speicher lässt sich mittels microSD-Speicherkarte um 32 GB erweitern. Das Gerät bietet somit genügend Platz für mehrere tausend Bücher und das ganz eigene digitale Bücherregal. Der leistungsstarke Prozessor mit 1 GHz CPU und ein Arbeitsspeicher von 256 MB sorgen dafür, dass Seiten flüssig umgeblättert werden und die Anwendungen schnell reagieren.

Der PocketBook Touch Lux 3 Ruby Red erkennt 18 Buch- und vier Grafikformate (JPEG, BMP, PNG, TIFF), ohne sie konvertieren zu müssen. Ob über WLAN, Dropbox, Send-to-PocketBook oder PocketBook Sync: Jegliche Inhalte können auch ohne PC-Verbindung auf den E-Reader geladen werden.

So gut wie Papier und sogar noch besser

Unter der eleganten Hülle verbirgt sich verlässliche Technik für angenehmes Lesen auf dem E-Reader: Der Bildschirm mit E Ink CartaTM-Technologie und eine hohe Auflösung (1024 x 758 Pixel) sorgen für starke Kontraste und entlasten so die Augen beim Lesen. Dank der LED-Frontbeleuchtung können Bücherfreunde Tag und Nacht auf dem PocketBook Touch Lux 3 Ruby Red lesen, ohne ihre Augen zu schädigen.
Weitere Informationen:
Energie
Batterielebensdauer
8000 Seiten
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink Carta
Display-Auflösung
1024 x 758 Pixel
Graustufen
16
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
208 g
Höhe
174.4 mm
Tiefe
8.3 mm
Breite
114.6 mm
Software
Installiertes Betriebssystem
Linux
Speicher
Interne Speicherkapazität
4 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
RAM-Kapazität
256 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Merkmale
Wörterbuch
Ja
Wörterbuch Sprachen
Englisch, GER
Prozessor
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Design
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, HTML, PDF, PRC, RTF, TCR, TXT
Unterstützte Audioformate
Nicht unterstützt
Unterstützte Bildformate
BMP, JPG, PNG, TIF
Unterstützte Videoformate
Nicht unterstützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 112,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,72*
€ 134,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.