Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-05979 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita P-05979 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Makita P-05979 Schraubendreherbit-Halter 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36683812
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-05979
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Makita Ersatzteile
bit-halter makita
Hohe Qualität als Standard.
Makita-Schrauber-Bits werden in Europa nach dem hohen Qualitätsstandard von Makita mit speziellem S2-legiertem Stahl und einem hochmodernen Wärmebehandlungsverfahren hergestellt. Dieser hohe Standard gewährleistet eine 100% ige Übereinstimmung mit den DIN-Normen und ermöglicht eine ausgezeichnete Anpassung an Schraubenköpfe mit einer engen Toleranz hinsichtlich Härte und Drehmomentleistung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
1/4 "
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form
Sechskantschaft
Magnetisch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Weitere Suchbegriffe: bit halter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.