Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes 714906 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 13 Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes 714906 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 13 Ausgänge
Televes 714906 Satblock-Verteilung 5 Eingänge 13 Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36618868
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     714906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
sat abzweiger
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Merkmale
Anzahl der Eingänge
5 Eingänge
Anzahl der Ausgänge
13 Ausgänge
Eingangsfrequenzbereich (Satellit)
950 - 2400 MHz
Eingangsfrequenzbereich (terrestrisch)
47 - 862 MHz
Durchgangsverlust (Satellit)
3.5 dB
Durchgangsverlust (terrestrisch)
3.5 dB
Entkopplung (horizontal/vertikal)
25 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.