Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NATEC BARRACUDA Tastatur Universal USB QWERTY Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NATEC BARRACUDA Tastatur Universal USB QWERTY Schwarz
NATEC BARRACUDA Tastatur Universal USB QWERTY Schwarz
NATEC BARRACUDA Tastatur Universal USB QWERTY Schwarz
NATEC BARRACUDA Tastatur Universal USB QWERTY Schwarz
NATEC BARRACUDA Tastatur Universal USB QWERTY Schwarz
NATEC BARRACUDA Tastatur Universal USB QWERTY Schwarz
NATEC BARRACUDA Tastatur Universal USB QWERTY Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36254852
Hersteller:
     Natec
Herst.-Nr.:
     NKL-0876
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
keyboard
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
447 x 167 x 22 mm
Tastaturgewicht
529 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Membran Key Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
104
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
€ 93,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
€ 82,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.