Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Combisystem-Häufelpflug GARDINO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Combisystem-Häufelpflug GARDINO
Gardena Combisystem-Häufelpflug GARDINO
Gardena Combisystem-Häufelpflug GARDINO
Gardena Combisystem-Häufelpflug GARDINO
Gardena Combisystem-Häufelpflug GARDINO
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36254563
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     03118-20
EAN/GTIN:
     4078500311809
Suchbegriffe:
Häufelpflug
Häufler
häufelpflug gardena
häufelpflug
Wobble-free connection
The combisystem product is simply connected to the handle and screwed tight. The reliable technology guarantees wobble-free and reliable work.

Fits all handles
GARDENA combisystem tools fit all GARDENA combisystem handles. Whether your handle is made of wood or aluminium, or designed to spare your back, it is up to you.

Zum Anhäufeln von Kartoffeln und Gemüse
Der GARDENA combisystem-Häufelpflug GARDINO eignet sich optimal zum Anhäufeln von Gemüsebeeten, um z.B. Kartoffeln anzupflanzen. Die Scharspitze dringt dabei leicht in den Boden ein und es lassen sich gleichmäßig und einfach Furchen ziehen. Der Häufelpflug hat eine Arbeitsbreite von 16 cm und passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 150 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ der Hacke
Ziehen
Material Messer
Edelstahl
Form des Blattes
Herz
Klingenfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
160 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.