Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs Sound Blaster PLAY! 3 2.0 Kanäle USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs Sound Blaster PLAY! 3 2.0 Kanäle USB
Creative Labs Sound Blaster PLAY! 3 2.0 Kanäle USB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-36240904
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     70SB173000000
EAN/GTIN:
     5390660191275
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb
soundkarte
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Audioqualität
24 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
93 dB
Digital-Analog-Umwandlung
24-bit/96kHz
Sonstige Funktionen
Min. benötigter Speicherplattenplatz
600 MB
Schnellstartübersicht
Ja
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
Intel Core2 Duo
USB erfordert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
138 g
Breite
22 mm
Tiefe
9.4 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.