Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p FA 15 LOSE Koaxialkabel 1,5 m F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p FA 15 LOSE Koaxialkabel 1,5 m F Weiß
e+p FA 15 LOSE Koaxialkabel 1,5 m F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35936349
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     1836100
EAN/GTIN:
     4005298053161
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
  • F-Stecker, schraubbar + F-Stecker, schraubbar
    - Kabel doppelt abgeschirmt, Farbe: weiß, Schirmungsmaß >85dB
    - Zur Übertragung von TV- und Radiosignalen
    - Kabellänge 1,5m
    - lose im Polybeutel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,9155*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3755*
€ 7,58685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0355*
€ 7,18225
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9155*
€ 5,84945
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.