Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEEARSETBT310K Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel, im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEEARSETBT310K Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel, im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
SBS TEEARSETBT310K Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel, im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
SBS TEEARSETBT310K Kopfhörer & Headset Kabellos Ohrbügel, im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35934443
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEEARSETBT310K
EAN/GTIN:
     8018417215377
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
460 mm
Versandkartonsbreite
110 mm
Versandkartonslänge
250 mm
Versandkartonshöhe
220 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
585 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
55 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel, im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Multi-key
Lautstärkeregler
Knopf
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
4.2
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
60 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
4 h
Gesprächszeit
4 h
Akkuladezeit
1.5 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
80 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.