Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries 472108 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E14


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
GP Batteries 472108 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E14
GP Batteries 472108 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35662111
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     472108
EAN/GTIN:
     4895149078180
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Leistungen
Lampenleistung
5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Mini-Globus
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 12.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 24 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 12000 Packungen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.