Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft 3YR-00006 Maus Bluetooth BlueTrack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft 3YR-00006 Maus Bluetooth BlueTrack
Microsoft 3YR-00006 Maus Bluetooth BlueTrack
Microsoft 3YR-00006 Maus Bluetooth BlueTrack
Microsoft 3YR-00006 Maus Bluetooth BlueTrack
Microsoft 3YR-00006 Maus Bluetooth BlueTrack
Microsoft 3YR-00006 Maus Bluetooth BlueTrack
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35613966
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     3YR-00006
EAN/GTIN:
     889842122527
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
64.16 mm
Tiefe
115.16 mm
Höhe
33.76 mm
Gewicht
90.9 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Windows 10 Mobile
Ergonomie
Kabellose Reichweite
15 m
Design
Produktfarbe
Grau
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
BlueTrack
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
2
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung
Universal
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
4000 fps
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
4.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,32*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,46*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.