| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-35414386 Herst.-Nr.: 112102 EAN/GTIN: 8710755112102 |
| |
|
| | |
| Die NewIcon Treteimer von Brabantia sind nicht nur ikonische Prachtstücke, sondern auch zuverlässige Arbeitstiere. Dank der einzigartigen Soft-Close-Funktion schließt sich der Deckel sanft und leise. Beim Kauf dieses Abfalleimers unterstützen Sie The Ocean Cleanup bei ihrer Mission, die Weltmeere vom Plastikmüll zu befreien. Für jeden verkauften Abfalleimer entrichtet Brabantia einen Beitrag. Nutzen - Sanft schließender Deckel und äußerst leichtgängige Pedalkonstruktion. - Geruchsdichter Deckel. - Gleitsichere Bodenunterseite – schützt Ihren Fußboden und sorgt für einen stabilen Stand. - Inklusive Probepackung unserer Brabantia PerfectFit Müllbeutel (Code B) – einfache und unsichtbare Anbringung. - 10 Jahre Garantie und Service. - Cradle to Cradle zertifiziert. Gutes zu tun ist ein gutes Gefühl. Weitere Informationen: Lieferumfang | Deckel enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 206 mm | | Breite | 206 mm | | Tiefe | 266 mm | | Höhe | 292 mm | Merkmale | Fassungsvermögen | 5 l | | Formfaktor | Rund | | Produktfarbe | Edelstahl | | Abnehmbarer Container | Ja | | Behältermaterial | Kunststoff | | Anti-Rutsch-Basis | Ja | | Deckelöffnung | Terrasse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tret-Kosmetik-Mülleimer, Tret-Kosmetikeimer, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tret-abfalleimer 5l, abfallbehälter für außenanlagen, vepa bins tret-abfalleimer |
| | |
| |