Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Grün
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Grün
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Grün
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Grün
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Grün
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Grün
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Grün
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Grün
Silicon Power Armor A60 Externe Festplatte 4 TB Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-35156783
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP040TBPHDA60S3K
EAN/GTIN:
     4712702647464
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
85.9 mm
Tiefe
23.2 mm
Höhe
138.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Schockresistent, Wasserfest
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC/RCM
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 129,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,12*
€ 153,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,37*
€ 149,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,28*
€ 134,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,08*
€ 126,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP010TBPHD62SS3K
€ 64,86*
Zubehör
Silicon Power
SP020TBPHD62SS3K
€ 88,92*
Zubehör
Silicon Power
SP040TBPHD62LS3K
€ 131,68*
Zubehör
Silicon Power
SP050TBPHD62LS3K
€ 153,49*
Zubehör
Silicon Power
SP010TBPHDA75S3S
€ 68,33*
Zubehör
Silicon Power
SP020TBPHDA75S3S
€ 84,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.