|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE3-40820563 Herst.-Nr.: SP050TBPHD62LS3K EAN/GTIN: 4712702658439 |
| |
|
|  |  |
 | Edel verpackt und SP-Armor geschützt - Denn schöne Erinnerungen sind ein Geschenk Schöne Erinnerungen sind ein wundervolles Geschenk - vor allem, wenn man sie mit jemand besonderem teilt. Die Armor A62 bietet die angemessene Verpackung dafür. Bilder vom ersten gemeinsamen Urlaub? Oder Ihrer Hochzeit? Den Film vom 1. Date? Spezielle Musik? Das Video von den ersten Gehversuchen Ihres Kindes? Zeigen Sie Ihre Wertschätzung und speichern Sie diese einmaligen digitalisierten Momente in edler Hülle und sicher geschützt auf der A62. Sie haben es verdient.
Ambitionierter Kabelträger Cleverer Kabelträger Es steht mal wieder ein Backup an...Aber wo bitteschön ist das Kabel?! Kommt Ihnen das bekannt vor? Die A62 ist mit einer innovativen Tragevorrichtung für das Verbindungskabel ausgestattet, die weder ins Gewicht fällt, noch die Festplatte sperrig oder unhandlich macht. Damit Sie das Kabel auch wirklich immer zur Hand haben, wenn Ihre Daten Aufmerksamkeit brauchen.
Schutz für ungestüme Momente Man sieht es ihr nicht an, aber die A62 ist stoßgeschützt, schocksicher und wasserfest. Sie hat den Falltest (Procedure IV) gemäß MIL-STD-810G aus 122cm Höhe bestanden und schützt Ihre Daten zudem zuverlässig gegen Wasserspritzer gemäß IPX4 Standard. Zu guter Letzt macht die geriffelte Oberflächenstruktur des Gehäuses es Fingerabdrücken und Kratzern schwer, sich darauf auszubreiten und schützt vor Schäden durch Reibung. Ihre Erinnerungen sind also gut aufgehoben - los, machen Sie neue!
Platz für Alle Die A62 gibt es in zwei Größen: In schlanker A6S und in A6L mit bis zu 5TB Speicherkapazität, damit alle Erinnerungen angemessen, stilvoll und sicher "verpackt" werden können. Weitere Informationen: Festplatte | HDD Größe | 2.5 " |  | HDD Kapazität | 5000 GB |  | Typ | HDD | Energie | Bus-betrieben | USB | Anschlüsse und Schnittstellen | USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |  | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 282 g |  | Breite | 131.7 mm |  | Tiefe | 86.5 mm |  | Höhe | 22.8 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Rot |  | Gehäusematerial | Kunststoff |  | Schutzfunktion | Kratzresistent, Schockresistent, Wasserdicht |  | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES |  | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |  | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |  | Zertifizierung | CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/EAC/KCC/RCM | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 55 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |