Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obo Bettermann 1809 BG Sammelschiene 72 mm Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Obo Bettermann 1809 BG Sammelschiene 72 mm Messing
Obo Bettermann 1809 BG Sammelschiene 72 mm Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34766584
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene obo
potentialausgleichsschiene
  • Abdeckhaube aus Polystyrol, grau
    - Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar
    - Fußplatte aus Stahl, bandverzinkt
    - Kontaktleiste und Schrauben aus Messing, vernickelt

    Anschlussmöglichkeiten:
    - 3 mehrdrähtige Leitungen bis 6 mm²
    - 2 mehrdrähtige Leitungen bis 16 mm²
Weitere Informationen:
Technische Details
Länge (mm)
72 mm
Produktfarbe
Grau
Material
Messing
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.