Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 163-265/6 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 163-265/6 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
HAZET 163-265/6 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
HAZET 163-265/6 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
HAZET 163-265/6 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
HAZET 163-265/6 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
HAZET 163-265/6 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
HAZET 163-265/6 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34648493
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-265/6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Blue
Gewicht und Abmessungen
Breite
172 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
470 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Schlitz
Anzahl der Schraubendreher
6
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.