Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 163-297/26 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 163-297/26 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
HAZET 163-297/26 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
HAZET 163-297/26 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
HAZET 163-297/26 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
HAZET 163-297/26 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
HAZET 163-297/26 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
HAZET 163-297/26 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
HAZET 163-297/26 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34648488
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-297/26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Blue
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
344 mm
Höhe
342 mm
Gewicht
1810 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Sechskant (imperial), Phillips, Schlitz, Torx
Anzahl der Schraubendreher
26
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.