Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DVR450Z electric vibrator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DVR450Z electric vibrator
Makita DVR450Z electric vibrator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34648204
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DVR450Z
EAN/GTIN:
     0088381677165
Suchbegriffe:
Akku-Betonvibrator
Betoninnenvibrator
Betonverdichter
Makita Ersatzteile
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
1483 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
3700 g
Merkmale
Gehäusefarbe
Grün
Schlauchlänge
1.2 m
Schlauchdurchmesser
25 mm
Sicherheitsschalter
Ja
Schwingungsamplitude (max.)
1 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,83*
€ 322,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,31*
€ 290,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,87*
€ 273,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.