Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theo Klein 6722 Rollenspiel-Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theo Klein 6722 Rollenspiel-Spielzeug
Theo Klein 6722 Rollenspiel-Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34641334
Hersteller:
     Theo Klein
Herst.-Nr.:
     6722
EAN/GTIN:
     4009847067227
Suchbegriffe:
Sandeimer
Sandspieleimer
Spielzeugeimer
Strandeimer
VILEDA Wischmop-Set mit Eimer und Aufsatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
220 mm
Höhe
500 mm
Breite
180 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielset
Themenwelt
Haushalt
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.