Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 3392-20 Laubrechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 3392-20 Laubrechen
Gardena 3392-20 Laubrechen
Gardena 3392-20 Laubrechen
Gardena 3392-20 Laubrechen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34631835
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     03392-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Gartenbesen
Landschaftsbesen
Wobble-free connection
The combisystem product is simply connected to the handle and screwed tight. The reliable technology guarantees wobble-free and reliable work.

Fits all handles
GARDENA combisystem tools fit all GARDENA combisystem handles. Whether your handle is made of wood or aluminium, or designed to spare your back, it is up to you.

Zum Beseitigen von Moos und Rasenfilz
Der GARDENA combisystem-Schneidrechen ist dank unterschiedlicher Messerreihen ein Allrounder und Sie erhalten zwei Geräte in einem. Spitze Zinken auf der einen Seite erlauben auf einer Arbeitsbreite von 35 cm ein Beseitigen von Moos und Rasenfilz, indem diese millimetertief in den Boden eindringen. Wird das Gerät gedreht, kann dank runder, eng stehender Zinken anschließende das Laub, der Unrat und auch Steine zusammen gerecht werden. Alle Messer sind dabei verzinkt und geprägt und sind dadurch korrosionsgeschützt. Der Schneidrechen passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen, wobei GARDENA eine Stiellänge von 180 cm empfiehlt, abhängig von der Körpergröße. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Laubrechen
Anzahl der Zähne
32
Maximale Arbeitsbreite
350 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.