Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROVGAS15 Videokabel-Adapter 15 m VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROVGAS15 Videokabel-Adapter 15 m VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
Vivolink PROVGAS15 Videokabel-Adapter 15 m VGA (D-Sub) + 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34523867
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROVGAS15
EAN/GTIN:
     5712505316344
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
253 mm
Verpackungstiefe
234 mm
Verpackungshöhe
99 mm
Paketgewicht
1784 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub) + 3.5mm
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Audio-Anschluss
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1200 (WUXGA)
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Anzahl der Schutzschichten
3
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
26
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
9 mm
Gewicht
1500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,06*
€ 69,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.