Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 109599 Weinglas 297 ml Weißwein-Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHOTT ZWIESEL 109599 Weinglas 297 ml Weißwein-Glas
SCHOTT ZWIESEL 109599 Weinglas 297 ml Weißwein-Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33703502
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     109599
EAN/GTIN:
     4001836002257
Suchbegriffe:
Weinglas
Weingläser
Weißwein-Glas
Weißwein-Kelch
Das ENOTECA Weißweinglas von ZWIESEL 1872 unterstützt durch die Kelchform den fruchtbetonten, pikant-würzigen Charakter des Rosé. Der nach außen gelippte Glasrand des Weißweinglases lässt die feinen Aromen mit der Zungenspitze wahrnehmen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Weingläser
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Weißwein-Glas
Form
Hock-Glas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
297 ml
Glas-Höhe
223 mm
Glasschalendurchmesser
72 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.