Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 509820 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 509820 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
kwb 509820 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528649
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     509820
EAN/GTIN:
     4009315098203
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe siliziumkarbid
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 200x20
Schleifscheiben, Siliziumcarbid, feine Körnung (80 JOT), gerades Profil und sehr hart, geeignet für Feinschliff von Hartmetallen und HM-beschichteten Werkzeugen, Grauguss, Aluminium, alle NE-Metalle, Glas, Keramik und Stein, passend für alle handelsüblichen Doppelschleifer, zur Anpassung der Aufnahme liegen Reduzierringe bei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifscheibe
Geeignet für Materialien
Aluminium, Keramik, Glas, Nicht-eisenhaltiges Metall, Stein
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
32 mm
Durchmesser
200 mm
Segmenthöhe
25 mm
Produktfarbe
Grau
Dicke
25 mm
Körnung
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.