Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 509520 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 509520 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
kwb 509520 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528646
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     509520
EAN/GTIN:
     4009315095202
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe siliziumkarbid
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 150x40
Schleifscheiben, Siliziumcarbid, feine Körnung (80 JOT), gerades Profil und sehr hart, geeignet für Feinschliff von Hartmetallen und HM-beschichteten Werkzeugen, Grauguss, Aluminium, alle NE-Metalle, Glas, Keramik und Stein, passend für alle handelsüblichen Doppelschleifer, zur Anpassung der Aufnahme liegen Reduzierringe bei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifscheibe
Geeignet für Materialien
Aluminium, Keramik, Glas, Nicht-eisenhaltiges Metall, Stein
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
32 mm
Durchmesser
150 mm
Segmenthöhe
20 mm
Produktfarbe
Grau
Dicke
20 mm
Körnung
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.