Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 708460 Multifunktionswerkzeugzubehör Tauchschnittklinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 708460 Multifunktionswerkzeugzubehör Tauchschnittklinge
kwb 708460 Multifunktionswerkzeugzubehör Tauchschnittklinge
kwb 708460 Multifunktionswerkzeugzubehör Tauchschnittklinge
kwb 708460 Multifunktionswerkzeugzubehör Tauchschnittklinge
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528592
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     708460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fugenrakel
Fugenreiniger
fugenreiniger
Mit patentierten Spanlöchern für höhere und schnellere Arbeitsleistung und patentierter Schnellwechselaufnahme. Fräst Fugen von Fliesen mit einer Schnittbreite von 2,2 mm bis zu einer Schnitttiefe von 52 mm. Ideal für Arbeiten bis in Ecken.
Eintauchen in das Material und Arbeiten auf ebener Oberfläche, z.B. ideal für gerades Fräsen oder Reinigen von Fugen, Heraustrennen von schadhaften Fugen bei Fliesen oder Auswechseln einer beschädigten Fliese. Nuten fräsen in Kalksandstein oder Gasbeton für Kabelkanäle oder Rohre für die Unterputzverlegung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Arbeitstiefe
52 mm
Merkmale
Typ
Tauchschnittklinge
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Kachel, Holz
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.