Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 711921 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 711921 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
kwb 711921 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
kwb 711921 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
kwb 711921 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528528
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     711921
EAN/GTIN:
     4009317119210
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheiben, extra dünn, Metallbearbeitung, optimales Leistungsbild, sehr leichter Anschnitt bei hoher Lebensdauer, besonders gut geeignet für Blech, Rohre aus Stahl und rostfreie Stähle, für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80m/s.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Geeignet für Materialien
Metall, Edelstahl
Bohrung
22 mm
Durchmesser
115 mm
Dicke
1.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,80*
€ 28,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,26*
€ 26,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.