| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-33528509 Herst.-Nr.: 584538 EAN/GTIN: 4009315845388 |
| |
|
| | |
| Mit Spannuten für höhere und schnellere Arbeitsleistung, hartmetallbestückt, präzise, saubere Schnitte. Spezial-Wechselzahn, speziell für Akku-Handkreissägen geeignet. Asymetrische Zahnteilung zur Lärmreduzierung von min. 30 %. Universell einsetzbar, für Spanplatten, beschichtete Spanplatten, Bauholz, Buntmetall, Bleche und Alu-Profile sowie Kunststoff inkl. Plexiglas, Holz mit Metallresten. Weitere Informationen: Merkmale | Geeignet für Materialien | Aluminium, Spanholzplatte, Hartholz, Nicht-eisenhaltiges Metall, Kunststoff, Blech | | Klingendurchmesser | 160 mm | | Bohrung | 20 mm | | Anzahl der Zähne | 24 | | Dicke | 1.2 mm | | Schneideweite | 1.8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |