Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 584533 Kreissägeblatt 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 584533 Kreissägeblatt 16 cm
kwb 584533 Kreissägeblatt 16 cm
kwb 584533 Kreissägeblatt 16 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528507
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     584533
EAN/GTIN:
     4009315845333
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x16
kreissägeblatt 160 mm
Kreissägeblätter für Handkreissägen

EASY CUT Allzweckblatt
- hartmetallbestückt
- Spezial-Wechselzahn
- Zahnstellung Null
- für alle Sägen geeignet
- präziser, sauberer Schnitt
- Spanplatten
- beschichtete Spanplatten
- Bauholz
- Buntmetall
- Bleche
- Alu-Profile
- Kunststoffe inkl.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Aluminium, Spanholzplatte, Hartholz, Nicht-eisenhaltiges Metall, Kunststoff, Blech
Klingendurchmesser
160 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
24
Dicke
1.8 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
7000 RPM
Schneideweite
2.8 mm
Kompatible Produkte
Bosch AEG Fein Hitachi Festo Haffner Holz-Her Kress Mafell Makita
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.