Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 815080 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
kwb 815080 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 815080 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 815080 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528423
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     815080
EAN/GTIN:
     4009318150809
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen HOLZ & METALL, Korund, 93 x 230 mm SB-Karton

Schleifstreifen HOLZ & METALL, 93 x 230 mm, Korund, Aluminiumoxyd bestreut, für Holz und Metall, zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtel. Für Schwingschleifer.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
80
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Größe der Schleifplatte (BxT)
93 x 230 mm
Produktfarbe
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 22.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,14* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
ab 22500 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.