Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 815888 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 815888 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 815888 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 815888 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 815888 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528416
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     815888
EAN/GTIN:
     4009318158881
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen HOLZ & METALL, Korund, 93 x 230 mm Sparpack, geschrumpft
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
12 x 60, 12 x 80, 13 x 120, 13 x 180
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Größe der Schleifplatte (BxT)
93 x 230 mm
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,18*
€ 6,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.