| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-33528383 Herst.-Nr.: 493470 EAN/GTIN: 4009314934700 |
| |
|
| | |
| Schleifdreiecke, HOLZ & METALL, Edelkorund, 107 x 175 mm, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht, für Delta-/Dreieckschleifer, zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Tellerschleifer | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schmirgel-Oberflächen | Füllmaterial, Metall, Farbe, Kunststoff, Stein, Anstrich, Holz | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Körnung | 60 / 120 / 180 | | Form der Schmirgelplatte | Dreieck | | Größe der Schleifplatte (BxT) | 107 x 175 mm | | Anzahl der Staubabsaugungslöcher | 8 | | Produktfarbe | Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |