Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 175440 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 175440 Bohrer
kwb 175440 Bohrer
kwb 175440 Bohrer
kwb 175440 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528374
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     175440
EAN/GTIN:
     4009311754400
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
Zahnkranzbohrfutter
verstellbarer Holzbohrer
Zentrumsbohrer, Holzbearbeitung, Schaft zylindrisch, mit Zentrierspitze, verstellbar, mit 2 Schneidmesser, Durchmesser 15-25 mm und 25-45 mm, Farbe Grau, sandgestrahlt, für Weich- und Hartholz, Leichtbaustoffe.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
45 mm
Geeignet für Materialien
Hartholz, Weichholz, Holz
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer holzbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.