Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 792950 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 792950 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
kwb 792950 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528178
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     792950
EAN/GTIN:
     4009317929505
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheiben, Steinbearbeitung, Bindung BF, Korn Siliziumcarbid, Hochleistungsscheiben für professionellen Dauereinsatz, für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80m/s.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Mittentyp
Flache Mitte
Geeignet für Materialien
Stein
Markenkompatibilität
Jede Marke
Bohrung
22 mm
Durchmesser
230 mm
Produktfarbe
Grün, Orange
Dicke
3 mm
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.