Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 541904 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 541904 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 541904 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 541904 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 541904 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528127
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     541904
EAN/GTIN:
     4009315419046
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Quick-stick schleifscheiben, holz & metall, edelkorund, ø 125 mm, gelocht profi-sparpack, geschrumpft
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Tellerschleifer
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
40
Form der Schmirgelplatte
Rund
Schleifplattendurchmesser
125 mm
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
8
Produktfarbe
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.