Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 541908 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 541908 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 541908 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
kwb 541908 Schleifmaschinenzubehör Tellerschleifer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528124
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     541908
EAN/GTIN:
     4009315419084
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Quick-stick schleifscheiben, holz & metall, edelkorund, ø 125 mm, gelocht profi-sparpack, geschrumpft
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Tellerschleifer
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
80
Form der Schmirgelplatte
Rund
Schleifplattendurchmesser
125 mm
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
8
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.