Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 818004 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
kwb 818004 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818004 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818004 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818004 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528079
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     818004
EAN/GTIN:
     4009318180042
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Kunststoff-Schleifstreifen
Kunststoff-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen, HOLZ & METALL, 115 x 100 mm, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht. Für Schwingschleifer mit Kletthaftträgerplatte und Absaugsystem. Zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
40
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
6
Bogenbreite
115 mm
Bogenlänge
100 mm
Produktfarbe
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,488* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 5,74*
€ 6,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.