Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 818012 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
kwb 818012 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818012 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818012 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528076
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     818012
EAN/GTIN:
     4009318180127
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Kunststoff-Schleifstreifen
Kunststoff-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen, HOLZ & METALL, 115 x 100 mm, Edelkorund, Aluminiumoxyd bestreut, vollkunstharzgebunden, verstärktes Trägermaterial, mit Velours-Rückseite, gelocht. Für Schwingschleifer mit Kletthaftträgerplatte und Absaugsystem. Zum Schleifen von Metall und Holz, Farbe, Lack, Spachtel, Stein und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
120
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
6
Bogenbreite
115 mm
Bogenlänge
100 mm
Produktfarbe
Braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,65* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.