Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 498800 Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 498800 Lochsäge Bohrer
kwb 498800 Lochsäge Bohrer
kwb 498800 Lochsäge Bohrer
kwb 498800 Lochsäge Bohrer
kwb 498800 Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528053
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     498800
EAN/GTIN:
     4009314988000
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 81 mm
lochsäge
Lochsäge, 6-tlg, schwerer Zinkdruckguss-Trägerteller, Sägekränze aus gehärtetem Federstahl, Zahnspitzen induktiv gehärtet, für den Einsatz in Holz, kunststoffbeschichtete Hölzer, Hartholz, Spanplatten, Gipskarton, Leichtbauplatten und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Lochsägen
6 Stück(e)
Merkmale
Typ
Set
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Hartholz, Laminiertes Paneel, Nicht-eisenhaltiges Metall, Gipskarton, Kunststoff, Weichholz, Holz
Produktfarbe
Grün, Edelstahl
Material
Federstahl
Schaftform
Sechskantschaft
Schnitttiefe (max.)
32 mm
Lochsäge Set-Größen
46,53,60,68,74,81 mm
Weitere Suchbegriffe: lochsäge kwb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.