Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 818212 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 818212 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818212 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818212 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528052
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     818212
EAN/GTIN:
     4009318182121
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen HOLZ & METALL, 93 x 230 mm, Korund, universell gelocht, Aluminiumoxyd bestreut, für Holz und Metall, zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtel. Für Schwingschleifer mit Absaugsystem.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Füllmaterial, Metall, Farbe, Anstrich, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
120
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
8
Bogenbreite
93 mm
Bogenlänge
230 mm
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,82*
€ 3,36
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.