Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 818724 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 818724 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818724 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818724 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528022
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     818724
EAN/GTIN:
     4009318187249
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen HOLZ & METALL, 115 x 280 mm, Korund, universell gelocht, Aluminiumoxyd bestreut, für Holz und Metall, zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtel. Für Schwingschleifer mit Absaugsystem.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
240
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Bogenbreite
115 mm
Bogenlänge
280 mm
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,27*
€ 5,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.