Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 818712 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 818712 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818712 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
kwb 818712 Schleifmaschinenzubehör Sandpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33528020
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     818712
EAN/GTIN:
     4009318187126
Suchbegriffe:
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Lack-Schleifstreifen
Lack-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen HOLZ & METALL, 115 x 280 mm, Korund, universell gelocht, Aluminiumoxyd bestreut, für Holz und Metall, zum Entfernen von Rost, Farbe, Lack und Spachtel. Für Schwingschleifer mit Absaugsystem.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Sandpapier
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Schwingschleifer
Schmirgel-Oberflächen
Metall, Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Körnung
120
Form der Schmirgelplatte
Rechteckig
Bogenbreite
115 mm
Bogenlänge
280 mm
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.